結束バンド 535mm x 13.2 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード69296309 品番111-60559 LK5-PA66HS-NA
参考基準価格(税別)¥21,700 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

規格: DIN EN50146
UL
HellermannTyton T シリーズ耐熱ケーブル
ナイロン 6.6 製の耐熱ケーブルタイです。ナイロン 6.6 は、熱や化学薬品に対する耐性の下で、高い機械的強度、剛性、優れた安定性が必要な場合によく使用されます。 内側にギザがあり、Strong Hold 機能によりしっかりと固定できます。ケーブル、パイプ、ホースの結束や固定に適しています。これらの結束バンドは、ほぼすべての種類の用途に使用できます。
高い降伏強度 UL94V-2 難燃性 低い挿入力で高い伸張強度を実現 シンプルで迅速な取り付け 手動または加工ツールを使用して簡単にアプリケーションを実行できます
特長及び利点

仕様●長さ:535mm●幅:13.2 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:50pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:LK5●引張強度:1115N●最大バンドル直径:150mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:231-9508 アズワン品番65-7370-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする