個別スイッチ付節電タップ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69296316 品番 Y02BKS331WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

合計使用容量が1500Wを超えた状態で使用を継続すると内蔵のブレーカーが作動し、電源が切れます。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。ホコリの進入を防止する安全シャッター付きです。
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
差込口間が広く開いている箇所があるのでACアダプターも楽に接続が可能です。
コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な個別スイッチ付きです。

ホワイト 電源コード(m)1 質量(g)260 スイッチ個別 コンセント個数3 コンセント形状2P 機能雷ガード、ブレーカー 絶縁種別絶縁カバー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×32×177 シャッター付き アズワン品番65-0530-66 プラグ形状スイング RoHS指令(10物質対応)対応 最大サージ電圧(V)6000 雷ガードあり 耐トラッキングあり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69296307
2019-10-24
用途:
日常モニターするテレビ受信機、映像音声記録再生装置の電源用

現在この種の製品の生産は少なくなったように思います。落雷に対処しないばかりか個別スイッチもないものがあまりに多い現状と言えましょう。文明の退化でしょうか?昔の製品の方がよかったと思うことはよくありますよね?その点この会社のこの製品は雷対策がちゃんとなされいる他、デザイン、機能性に特に優れています。末永く愛用したいです。

対象商品:
69296352
2019-04-22
用途:
デスクワーク
卸売・小売業

デスクの上に置く為、充電器やアダプターは幅広なので間隔が広いのが欲しかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする