結束バンド 760mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード69296370 品番111-12440 T120L-PA66HS-BK
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

Tシリーズ熱安定化ケーブルタイ
熱安定化ケーブルタイは、高温に晒される用途に最適です。 このケーブルタイは、ケーブル、パイプ、ホースなどの配線、結束、及び固定に使用することができます。
特長と利点 熱安定化ケーブルタイ 耐熱性: 最高+105℃ 内側のギザ歯により、しっかり保持 手又は取り付け工具で取り付け可能 各種サイズ及び色を用意

仕様●長さ:760mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:50pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T120L●引張強度:535N●最大バンドル直径:225mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:810-3826 アズワン品番65-7457-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする