ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ロープ、ヒモ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の PPひも
結束バンド 長さ 241mm 幅 15.8 mm ナチュラル 1袋 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
69296406
品番
154-01300 MSMP6/10-PA66-NA
参考基準価格(税別)
¥54,300
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
HellermannTyton 取り付けプレート2 本のねじで固定し、使用可能なスロットのいずれかにケーブルタイで固定します。ナチュラルカラーです 穴径: 2 インチ タイ幅は 3 インチです
仕様
●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:7.6mm●長さ:241mm●幅:15.8 mm●固定穴径:5.1mm●接着剤付き:あり●コード番号:224-7924
アズワン品番
65-7423-31