結束バンドベース CTAM 長さ 20.7mm 幅 10.3 mm ナイロン 66 青 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード69296415 品番151-00997 MCCTAM1-PA66MP+-BU
参考基準価格(税別)¥45,300 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

MCCTAM マウントは、食品製造装置や自動包装機など、振動の多い場所でも、MCT シリーズケーブルタイを所定の位置に保持するのに最適です。よく目立つ青色で目視検出が簡単 スペースを最小限に抑えたい用途に最適です ケーブル設置前に取り付けられ、ケーブルと一直線 4極エントリデザインで、ケーブルランに対して直列又は90 °の角度 磁気及びX線で検出可能 食品及び製薬グレードの検出機器を使用する場合に最適 全体に金属がまぶされ、小さな断片でも安定して検出可能 食品製品への混入リスクを大幅に軽減 HACCP などの食品製造における品質保証をサポートできます

仕様●色:青●ケーブル 結束長さ:5mm●長さ:20.7mm●幅:10.3 mm●固定穴径:4.3mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:CTAM●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:194-6388 アズワン品番65-7463-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする