結束バンドベース LFPC 幅 7 mm ポリオレフィン 1巻 25m入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(25m) 注文コード69296458 品番901-10254
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

適したケーブルタイについては、S、H、XHシリーズ、RS品番 ; 255-2597 255-2597 (代表例)を参照してください。 選択したプロファイルに適したタイについては、技術仕様の表を参照してください。
LFPC保護プロファイル
タイを締めることによってケーブルの絶縁体が破損する可能性のある状況に最適 自消性 LFPCハロゲンフリーチャンネル MBTステンレススチールケーブルタイと併用 リール長: 25 m 定格温度: -40 → +90℃

仕様●入数:1リール(25m入り)●幅:7 mm●接着剤付き:あり●材質:ポリオレフィン●シリーズ:LFPC●コード番号:364-6536 アズワン品番65-7362-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする