結束バンドベース NY 長さ 13.5mm 幅 12 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード69296494 品番151-25219 NY3256-PA66-NA
参考基準価格(税別)¥4,120 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

取り付けベース LKC 及び NY
ねじ止め取り付けベースです 取り付け穴 - o : 5.5 mm ( LKC ) / 6 mm ( LKCSF1 ) / 3 mm ( NY ) 拡張リベットを内蔵した LKCSF1 タイプは、非常に簡単に作業できます(シート厚最大 3 mm ) 特定のカーブを使用してワイヤとケーブルを固定します

仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:8mm●長さ:13.5mm●幅:12 mm●固定穴径:3mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:NY●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:447-197 アズワン品番65-7371-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする