ステンレス製 ケーブルラック X型分岐ラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)600 種類SH70H 注文コード69296511 品番SHX-600
参考基準価格(税別)¥74,200 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
この商品は幅・種類など17種類から選べます 他の種類を見る

水平にX型分岐させる場合に使用します。

幅(mm)600 タイプ分岐:X型 種類SH70H 自重(kg)9.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする