ステンレス製 ケーブルラック X型分岐ラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)1200 種類SL100H 注文コード69296547 品番SLX-1200
参考基準価格(税別)¥147,800 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は幅・種類など17種類から選べます 他の種類を見る

水平にX型分岐させる場合に使用します。

幅(mm)1200 タイプ分岐:X型 種類SL100H 自重(kg)24.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする