結束バンドベース TY 長さ 20mm 幅 14 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード69296555 品番151-21319 TY3G1-PA66-NA
参考基準価格(税別)¥14,200 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton TY シリーズ天然ケーブルタイマウントは、ポリアミド( PA66 )製です。固定穴の直径は 15 mm、ストラップの幅は 4 mm、長さは 20 mm、幅は 14 mm です。ケーブルやコンジットを安全にガイドするための 2 極取り付けベースを備えており、最小限のスペースで作業する用途に適しています。特長と利点オプションでねじで固定可能 標準のケーブルタイと併用することで、在庫を削減できます 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 大径ケーブルを支持できる凹型設計用途通信機器 スイッチギアと制御キャビネット 電気設備 自動車産業 太陽光エネルギー分野 造船 風力エネルギー分野 防衛産業

仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:4mm●長さ:20mm●幅:14 mm●固定穴径:2.2mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:TY●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:190-3360 アズワン品番65-7363-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする