Y02BKS672BK 個別集中スイッチ付節電タップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 2P 69296578

Y02BKS672BK 個別集中スイッチ付節電タップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69296578 Y02BKS672BK 個別集中スイッチ付節電タップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69296578

個別集中スイッチ付節電タップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード69296578 品番Y02BKS672BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,280
この商品はコンセント個数・色・シャッターなど4種類から選べます 他の種類を見る

合計使用容量が1500Wを超えた状態で使用を継続すると内蔵のブレーカーが作動し、電源が切れます。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。ホコリの進入を防止する安全シャッター付きです。
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
差込口間が広く開いている箇所があるのでACアダプターも楽に接続が可能です。
コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な個別・集中スイッチ付きです。

ブラック 質量(g)410 スイッチ個別&集中 コンセント形状2P コード長さ(m)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×32×287 差込口6個口 プラグ形状スイング 最大サージ電圧(V)6000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする