※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 真空機器
SMCの エアサクションフィルタ
ZFA - エアサクションフィルタ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ろ過面積(mm
2
)
(ボディタイプ):2110
注文コード
69296606
品番
ZFA100-T01LR
参考基準価格(税別)
¥4,070
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
ろ過面積
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
真空回路および空気中汚染物によるトラブル防止
大きなエレメントろ過面積
ろ過面積(mm
2
)
(ボディタイプ):2110
付属品
ブラケット左右両側付
仕様
ボディタイプ(ろ過面積):(100) 2110
管接続口径
1/8B
ねじの種類
(T) NPTF
ブラケット
(LR) ブラケット付(両側)