結束バンド用ベース 導電性/100個

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード69296607 品番EA475GH-31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,650
販売価格(税別)
11,500

EA475AJ-410、-415、-420と併用して、パネル穴などにビス止めする結束バンド用のベースです。
静電気の帯電を防ぎ、チリや埃の付着防止とESD対策に効果的です。
ポリプロピレンに導電性材料を加えているため、通常のポリプロピレンや66ナイロン製品と比較し、帯電を減らすことができます。
静電気の帯電を防ぎ、チリや埃の付着の防止と、ESD※対策効果があります。
※ESD(electrostatic discharge 静電気放電)/帯電した導電性の物体(例えば電子機器)が、他の導電性の物体に接触、あるいは接近する際に起こる放電現象。電子機器の誤動作や損傷などの問題を引き起こすことがある。
固定するビスはM4をご使用ください。(別売)

仕様●サイズ(mm):20.8×10.4×5.2(H)●適応バンド:EA475AJ-410、-415、-420●使用温度範囲:-40〜85℃●材質:ポリプロピレン(導電性)●適用ビス:M4●用途:クリーンルーム、医療機器、導体製造装置、各種産業機械、情報通信関連機器、家電など●入数:100個●サイズ:ΦD/4.4mm、A/20.8mm、B/10.4mm、C/5.2mm、E/1.7mm、H/5.2mm アズワン品番65-9259-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする