※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZFC - インラインエアフィルタ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)2 適合チューブ外径Φ2 注文コード69296649 品番ZFC11-X03
参考基準価格(税別)¥1,490 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は適合チューブ外径など21種類から選べます 他の種類を見る

使用圧力範囲:-100kPa〜1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。
回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。
2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)

適合チューブ外径(Φmm)2 ボディサイズ(1) ボディサイズ:5L/min - ろ過面積:140mm^2 オーダーメイド仕様青色エレメント 仕様オーダーメイド仕様:(-X03) 青色エレメント オプション(-) なし 適合チューブ外径Φ2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする