YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の PCアクセサリー
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の OAタップ/電源タップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 2P電源タップ
集中スイッチ付節電タップ4個口2m
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69296702
品番
Y02412WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
差込口間が広く開いている箇所があるのでACアダプターも楽に接続できます。
コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な集中スイッチ付きです。
色
ホワイト
質量(g)
303
スイッチ
集中
コンセント個数
4
コンセント形状
2P
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×31×210
電源コード(m)
2
アズワン品番
65-0530-47
プラグ形状
L型
定格入力
15A/合計1500Wまで