固定局用HFダイポールアンテナ広帯域バラン

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード69296729 品番BU50A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

HF帯用バラン(平衡-不平衡変換機)
完全モールド構造。防水性も万全なダイポールアンテナです。
ダイポールアンテナなどの平衡型アンテナに、同軸ケーブルで給電する場合、不平衡電流が生じます。
この不平衡電流は、電波の嗜好性を乱すばかりでなく、ケーブルからの電波の輻射により、TVI、CBIなどの原因ともなります。
BU-50Aはこの不平衡電流を防止し、アンテナの特性を向上させ、TVI、BCIなどを防止します。
【用途】
※下記のアンテナにご使用できます。
ダイポールアンテナ、八木アンテナ、キュビカルクワッドアンテナ、などの50Ωで給電可能なHF帯平衡型アンテナ

仕様●重量:110g●周波数:1.7〜40MHz●インピーダンス:50Ω(1:1)●耐入力:1.2KW(PEP)●接栓:M-J アズワン品番67-0371-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする