NCSN02WH 充電式LEDセンサーナイトライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69296736 NCSN02WH 充電式LEDセンサーナイトライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69296736 NCSN02WH 充電式LEDセンサーナイトライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69296736 NCSN02WH 充電式LEDセンサーナイトライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69296736

充電式LEDセンサーナイトライト

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69296736 品番NCSN02WH
参考基準価格(税別)¥1,680 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

暗くなると明暗センサーが反応し、アンバー色LEDが点灯します。停電などで電気の供給が遮断されると、白色LED3灯が自動で点灯します。
LEDを使用しているので、省エネで経済的です。コンセントに挿すだけでご使用できます。本体がシンプルな作りになっておりますので、設置場所を選ばずご利用いただけます。
充電池を内蔵しているので、コンセントからライトを外すと懐中電灯として使用できます。非常灯や防災用品としてもご使用が可能です。

電球の種類LED 材質ABS樹脂 ホワイト 質量(g)63 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 定格寿命(時間)約40000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×42×119 連続使用時間(時間)約3(満充電時) 光源白色LED×3灯/アンバー色LED×1灯(交換不可) センサー感知方式明暗センサー 充電時間(時間)約36(満充電) 検知方式明暗センサー アズワン品番65-0528-80 RoHS指令(10物質対応)対応 灯数3灯 充放電回数(回)約500

商品説明動画

充電式LEDセンサーナイトライトホワイト NCSN02WH
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:176

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-10
用途:
停電時使用
有限会社小西工業 様

電気の使い過ぎでブレーカー落ちた時瞬間に点灯しますので足元が見えて助かります

対象商品:
69296736
2024-03-13
用途:
夜間の常備灯
その他業種

夜間は常備灯として停電時には明かりがつくので非常に便利です。

対象商品:
69296736
2023-10-16
用途:
防災用懐中電灯
Co-Batake 様 (サービス業)

思ったよりコンパクトで少し大きめのポケットに入るサイズでとても良いです

2024-10-22
用途:
工場の非常灯に使用

もう少し明るいと良かった
高輝度タイプがあると使用目的に合うかと思います

対象商品:
69296736
2022-03-17
用途:
防災用に部屋で利用しています。
運輸・通信業

あまりコンパクトではないので、このライトではコンセントを占有されてしまいます。
でも、コスパがよいので家では4台使っています。

対象商品:
69296736
2020-02-26
用途:
非常時用
不動産業

今まで使用していた物より小型で非常に軽く操作も簡単なので、停電時には重宝しそうです。

対象商品:
69296736
2019-08-29
用途:
廊下、階段等
その他業種

とても気に入りました、娘達の家にもかって買ってやりたいと思います

対象商品:
69296736
2018-04-09
用途:
非常階段に設置。
製造業

階段途中での消灯時の危険が亡くなった。停電時にも対応し、懐中電灯にもなるので安全性が高まった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする