ZH07BLA-F01-F01 ZH-B-A - 真空エジェクタ ボックス形(サイレンサ内蔵) SMC 69296947

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZH-B-A - 真空エジェクタ ボックス形(サイレンサ内蔵)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個到達真空圧力-48kPa注文コード69296947品番ZH07BLA-F01-F01
参考基準価格(税別)¥3,080販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New]
小型・軽量
全長:最大11%減(直接配管形)
ポート高さ:最大25%減(直接配管形)
容積:最大39%減(ボックス形)
4種類の取付方法
サイレンサ/標準ブラケットを用意

到達真空圧力-48kPaSUP・ポート接続口径G1/8めねじ最高真空圧力(kPa)(L) -48kPaノズル径(Φmm)0.7VAC・ポート接続口径G1/8めねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする