フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 産業用PC用品
フエニックス・コンタクトの 産業用PC部品
フエニックス・コンタクトの ネットワーク
光ケーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●長さ:2.5m●伝播モード:シングルモード●コア直径:9/125μm●コード番号:240-3155
注文コード
69296957
品番
1208105
参考基準価格(税別)
¥26,900
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●長さ:2.5m●伝播モード:シングルモード●コア直径:9/125μm●コード番号:240-3155
アズワン品番
65-7369-62