耐トラ付Lタップ3個口

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69296982 品番 Y02FSU300WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

プラグは、ホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
3方向に電源を分配できるので、コードが邪魔にならず、すっきり配線出来ます。

コンセント個数3 プラグ形状2P コンセント形状2P ホワイト 質量(g)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×25×45 機能絶縁カバーあり アズワン品番65-0531-05 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力15A /1500W

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-11
用途:
接続機器増設時
不動産業

電源タップ の個別スイッチに当たらずにセットできて使い易いです。

対象商品:
69296973
2023-02-01
用途:
コンセントからの分岐

方向がそれぞれなので十分使える。二つ口にも使用できるよう少し薄いとなお便利。

対象商品:
69296982
2021-02-08
用途:
ACアダプタの差し込み
製造業

コンセントの向きが3方向で、ACアダプタ同士が当たらないので良い。差し込み口が左右同じ幅の無極性タイプなので、有極性タイプならさらによかった。

対象商品:
69296982
2020-08-24
用途:
コンセント増設

横に出せるのが良いが、左と下、右と上のどちらかになる。
逆L型があったらありがたい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする