E32-T11 光ファイバセンサ IP67 omron(オムロン) 69297088

光ファイバセンサ IP67

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69297088品番E32-T11
参考基準価格(税別)¥23,400販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

Easy Mount E32光ファイバ感知ヘッド
E32光ファイバセンサには、加工物の存在や位置の検出などの広範囲の用途向けに様々な形式があります。
ケーブルが曲がることが多いロボット用途向けの高い柔軟性を備えたファイバ 取り付けが容易な固定穴付き角型ヘッダで、迅速な設置 切って長さを調節できる2 m又は5 mのケーブルがすべてのモデルに付属 E3X光ファイバアンプ用

仕様●光ファイバのタイプ:プラスチック●接続方式:ねじ●電気的接続:ケーブル●IP保護等級:IP67●材質:PVCコーティング●長さ:14mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:667-2550アズワン品番65-7308-92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする