TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 検出・センサ
TELEMECANIQUE SENSORSの センサ
TELEMECANIQUE SENSORSの 光電・ファイバセンサ
光電センサ コンパクト 検出範囲 2 m
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69297149
品番
XUX8AKSAT16
参考基準価格(税別)
¥43,800
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
光電センサ - XUX-BGS-SN 2M-12 → 24 V dc - 端子
仕様
●センサーのスタイル:コンパクト●検出タイプ:拡散、バックグラウンドサプレッション機能付き●検出範囲:2 m●出力タイプ:NC、NO、NPN、PNP●電気的接続:ねじクランプ端子●最大DC電圧:24 V, 36 V●接続方式:ねじクランプ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP30、IP65、IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:3.5 ms●動作温度 Max:+55℃●代表規格:CE、CSA、UL●コード番号:195-1790
アズワン品番
65-7336-67