omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 光電・ファイバセンサ
光電センサ スロット 検出範囲 40 mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69297167
品番
ZX-LD40
参考基準価格(税別)
¥124,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
仕様
●センサーのスタイル:スロット●検出タイプ:拡散反射●検出範囲:40 mm●電気的接続:コネクタリレー●ライトソース:レーザー●IP保護等級:IP50●材質:ケース/ PBT (ポリブチレンテレフタレート)、カバー/アルミニウム、レンズ/ガラス●代表規格:IEC 60529●コード番号:214-8051
アズワン品番
65-7283-44