※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZH-B-A_INCH - 真空エジェクタ ボックス形(サイレンサ内蔵)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 到達真空圧力-89kPa 注文コード69297218 品番ZH05BSA-07-07
参考基準価格(税別)¥2,530 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は到達真空圧力など18種類から選べます 他の種類を見る

ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New]
小型・軽量
全長:最大11%減(直接配管形)
ポート高さ:最大25%減(直接配管形)
容積:最大39%減(ボックス形)
4種類の取付方法
サイレンサ/標準ブラケットを用意

SUP・ポート接続口径Φ1/4ワンタッチ管継手" 到達真空圧力-89kPa 最高真空圧力(kPa)(S) -89kPa ノズル径(Φmm)0.5 VAC・ポート接続口径Φ1/4ワンタッチ管継手"

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする