E3FCDN23 光電センサ バレル形 検出範囲 1 m omron(オムロン) 69297219

光電センサ バレル形 検出範囲 1 m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69297219品番E3FCDN23
参考基準価格(税別)¥17,700販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

E3FC洗浄用途小型光電センサ
オムロンのE3FC光電センサ製品には、飲食料品産業での洗浄用途に最適な、ハウジング保護に優れた小型M18センサが用意されています。 洗浄保護については、Ecolab社及びDiversey社の洗剤で全面的にテストされています。 光電センサユニットには、ユーザーがセンサを簡単に調整できるように、非常に見やすいLEDも備えています。
洗剤及び熱衝撃に対する耐性 洗浄用途に最適 業務用洗剤及びクリーナでテスト済み 明るく見やすい赤色LEDにより簡単に調整可能

仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:拡散●検出範囲:1 m●出力タイプ:NPN●電気的接続:M12コネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:ケーブル●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67, IP68, IP69K●電流 Max:25 mA●応答時間:500 μs●動作温度 Max:+55℃●コード番号:816-0327アズワン品番65-7358-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする