E3RB-TP21 光電センサ バレル形 検出範囲 15000 mm omron(オムロン) 69297325

光電センサ バレル形 検出範囲 15000 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69297325品番E3RB-TP21
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

Omron E3RB シリーズは光電センサです。標準のあらゆる用途に対応します。特殊用途向けに設計されたさまざまなモデルとモデルを用意しています。E3RB は、シンプルで迅速な取り付けに対応。セットアップが簡単で直観的です。堅牢で防水性の高いハウジングにより、E3RB は高い品質と信頼性を提供。シンプルな選択と簡単な設置

仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:15000 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:コネクタM12●シリーズ:E3RB●コード番号:215-7766アズワン品番65-7273-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする