omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 光電・ファイバセンサ
光電センサ バレル形 検出範囲 2 m
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:2 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8 3 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:1 ms●動作温度 Max:+50℃●コード番号:712-5507
注文コード
69297350
品番
E3H2-T2B1S-M5
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
E3H2ミニチュアセンサ
標準及び透明物用の2つのティーチモードを搭載した再帰反射モデル 逆極性保護、短絡保護 最大スイッチング電流: 45 mA 動作温度範囲: -20 → +55℃
仕様
●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:2 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8 3 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:1 ms●動作温度 Max:+50℃●コード番号:712-5507
アズワン品番
65-7348-84