耐トラ付延長コード1個口

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69297384 品番 Y021010BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。

コード長さ(m)10 コンセント個数1 プラグ形状2P・スイングプラグ コンセント形状2P ブラック 質量(g)(本体)699、(パッケージ)739 パッケージサイズ(mm)W112×H220×D60 電源コード(m)10 入数(マスター)18、(インナー)6 仕様保護被ふくコード スイッチ× 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×18×41 絶縁種別絶縁カバー付き 定格容量(W)1500まで アズワン品番65-0530-31 マグネット× USBポート数× RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×41×18 雷ガード× 耐トラッキング 埃防止シャッター×

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69297402
2022-12-25
用途:
石油ヒーター用の延長コードに使用
その他業種

ヒーターの延長コードが古くなり心配なので買い替えました。スイングプラグと安全構造な点が決めてです。

対象商品:
69297402
2022-12-26
用途:
機器のコードの延長用
その他業種

機器の延長コードが古くなったため新調しました。スイングプラグが良いです。

対象商品:
69297427
2022-01-24
用途:
車のUSB電源
自動車・二輪車・自転車関連業

車のUSB電源用に購入しました。車の内装トリムが黒なので、黒色のコードを購入しました。

対象商品:
69297402
2021-05-24
用途:
延長コードとして
大鼓 様 (飲食業)

床面に這わせて使用する為、黒い色で汚れが目立たない所が良い。

対象商品:
69297402
2019-08-25
用途:
自宅でタブレットで映像・TVを視聴する時に、延長コードで電源繋いで見てます。
建設業・工事業

15Aのコードだとこの太さが必要なのでしょうか。充電スタンド付属のコードが細いので、もう少し細いと取り扱いやすいのですが。

対象商品:
69297427
2019-08-26
用途:
器具の配置換えによる電源コード延長
卸売・小売業

差し込み口の可動部分も黒だとさらに良い製品かと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする