曜日別特売
ZH05DLA-06-01-06S ZH-D-A - 真空エジェクタ 直接配管形 SMC 69297385

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZH-D-A - 真空エジェクタ 直接配管形

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個仕様付属品(標準ブラケット/サイレンサ):(S) 標準ブラケット付/サイレンサ付注文コード69297385品番ZH05DLA-06-01-06S
参考基準価格(税別)¥2,260販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New]
小型・軽量
全長:最大11%減(直接配管形)
ポート高さ:最大25%減(直接配管形)
容積:最大39%減(ボックス形)
4種類の取付方法
サイレンサ/標準ブラケットを用意

最高真空圧力(kPa)(L) -48kPa付属品標準ブラケット付、サイレンサ付仕様付属品(標準ブラケット/サイレンサ):(S) 標準ブラケット付/サイレンサ付SUP・ポート接続口径Φ6ワンタッチ管継手到達真空圧力-48kPa(ZH05~13D□A);-66kPa(ZH15~20D□A)EXH・ポートΦ6ワンタッチ管継手ボディ形式直接配管形ノズル径(Φmm)0.5VAC・ポート接続口径Rc1/8めねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする