コード長さ(m)10
コンセント個数1
プラグ形状2P・スイングプラグ
コンセント形状2P
色ホワイト
質量(g)(本体)699、(パッケージ)739
パッケージサイズ(mm)W112×H220×D60
電源コード(m)10
入数(マスター)18、(インナー)6
仕様保護被ふくコード
スイッチ×
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×18×41
絶縁種別絶縁カバー付き
定格容量(W)1500まで
アズワン品番65-0530-32
マグネット×
USBポート数×
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力15A/合計1500Wまで
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×41×18
雷ガード×
耐トラッキング○
埃防止シャッター×