※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZH-D-A - 真空エジェクタ 直接配管形

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様付属品(標準ブラケット/サイレンサ):(N) 標準ブラケットなし/サイレンサなし 注文コード69297419 品番ZH07DLA-06-01-06N
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は仕様など32種類から選べます 他の種類を見る

ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New]
小型・軽量
全長:最大11%減(直接配管形)
ポート高さ:最大25%減(直接配管形)
容積:最大39%減(ボックス形)
4種類の取付方法
サイレンサ/標準ブラケットを用意

最高真空圧力(kPa)(L) -48kPa 仕様付属品(標準ブラケット/サイレンサ):(N) 標準ブラケットなし/サイレンサなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする