コード長さ(m)2コンセント個数1プラグ形状2P・スイングプラグコンセント形状2P色ブラック質量(g)(本体)189、(パッケージ)220パッケージサイズ(mm)W90×H220×D30電源コード(m)2入数(マスター)40、(インナー)10仕様保護被ふくコードスイッチ×定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×18×41絶縁種別絶縁カバー付き定格容量(W)1500までアズワン品番65-0530-35マグネット×USBポート数×RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×41×18雷ガード×耐トラッキング○埃防止シャッター×