光電センサ バレル形 検出範囲 30 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69297429 品番BOS020M
参考基準価格(税別)¥37,300 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:拡散●検出範囲:30 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:コネクタ付きケーブル●コード番号:240-5396 アズワン品番65-7268-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする