T18-2VPFF50IR-2M 光電センサ バレル形 検出範囲 50 mm Banner 69297465

光電センサ バレル形 検出範囲 50 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69297465品番T18-2VPFF50IR-2M
参考基準価格(税別)¥24,900販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

Banner T18-2 エポキシ密閉型ライトアングルセンサは、食品及び飲料業界でよく見られる洗浄用途向けの化学的に堅牢なエポキシ密閉型プラスチックセンサです。繰り返しクリーニングしても摩耗しません。強力で明るい赤色のエミッタビームを備え、アライメントやセットアップが簡単です 視認性の高い出力とデュアル機能の電源 / 安定性インジケータを備えています。動作温度範囲が広く、-40 → +70 ℃ ( -40 → +158 ° F )です。センサスタイルのバレル 検出範囲: 50 mm 出力タイプ: PNP 電気接続ケーブル 光源赤外線 最大電流: 25 mA 応答時間: 2 ms

仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:50 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:ケーブル●シリーズ:T18-2●コード番号:229-6060アズワン品番65-7315-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする