光電センサ フォーク形 検出範囲 13 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69297526 品番EE-SPX403N
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

EESPXフォトインタラプタ(マイナスヘッド)近接スイッチ
一般に、アセンブリロボット、クリームはんだ印刷機、基板組み立て機などに取り付けます。
黒色プラスチック製ハウジング LED表示 IP50 動作温度範囲: -10 → +55℃

仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:13 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:Non-Solder Connector●最大DC電圧:24V●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP50●電流 Max:80 mA●動作温度 Min:-10℃●コード番号:219-2331 アズワン品番65-7316-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする