曜日別特売
OG170U.R-GW1O.7WL 光電センサ フォーク形 検出範囲 170 mm Baumer 69297535

光電センサ フォーク形 検出範囲 170 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69297535品番OG170U.R-GW1O.7WL
参考基準価格(税別)¥100,000販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980

Baumer フォークセンサは、スルービームタイプセンサです。赤のパルス LED が付いています。 ポテンショメータ / IO-Link を備えています。動作温度 -25 ~ 60 ℃ 保護等級: IP67

仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:フォークセンサ●検出範囲:170 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●スイッチモード:入光時 / 遮光時ON●最大DC電圧:30V●接続方式:M8 3 ピンコネクタ●ライトソース:赤色LED●IP保護等級:IP67●応答時間:0.1 ms●材質:亜鉛ダイキャスト●代表規格:CE●コード番号:220-7211アズワン品番65-7329-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする