曜日別特売
E3Z-G61-M3J 光電センサ フォーク形 検出範囲 25 mm omron(オムロン) 69297544

光電センサ フォーク形 検出範囲 25 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69297544品番E3Z-G61-M3J
参考基準価格(税別)¥21,900販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

Omron E3Z-G シリーズは溝付きタイプの光電センサです。溝付きの設計のため、光学軸の調整は不要です。2 軸モデルも用意されています。E3Z-G は、自動倉庫でのクレーンやコンベアシステムの検出 / 位置決めに最適です。IP64 要件を満たします

仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:25 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:M8 配線済みコネクタ、4 ピン●シリーズ:E3Z-G●コード番号:215-7793アズワン品番65-7273-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする