光電センサ フォーク形 検出範囲 80 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69297560 品番OG080U.R-GW1O.7WL
参考基準価格(税別)¥56,300 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

Baumer フォークセンサは、スルービームタイプセンサです。赤のパルス LED が付いています。 ポテンショメータ / IO-Link を備えています。動作温度 -25 〜 60 ℃ 保護等級: IP67

仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:フォークセンサ●検出範囲:80 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●スイッチモード:入光時 / 遮光時ON●最大DC電圧:30V●接続方式:M8 3 ピンコネクタ●ライトソース:赤色LED●IP保護等級:IP67●応答時間:0.1 ms●材質:亜鉛ダイキャスト●代表規格:CE●コード番号:220-7208 アズワン品番65-7331-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする