光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 1.4 m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69297596 品番OBD1400-R200-2EP-IO-V1
参考基準価格(税別)¥30,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

Pepperl + Fuchs 拡散モードセンサは、IP69K 等級の保護性能を備えています。このシリーズの光学センサは、スルービームセンサから測定距離センサまで、中規模の標準設計でエンドツーエンドソリューションを提供する初のデバイスです。光源: LED 光タイプ変調可視赤色光 サービスおよびプロセスデータ用の IO リンクインターフェイス

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:1.4 m●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:OBD1400●コード番号:203-1020 アズワン品番65-7339-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする