光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 10 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69297605 品番E3SDCP21IL3OMS
参考基準価格(税別)¥51,200 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

E3S-DCカラー検出光電センサ
Omron E3S-DCカラーマーク光電センサは、あらゆるタイプのパッケージングで信頼できるカラーマーキングの検出を可能にします。 高輝度、3素子(RGB) LED光源により光度を高めています。 高効率光学技術により高出力が得られ、微妙な色の違いでも安定した検出が可能です。
光沢のある加工物を処理 微妙な色の違いを検出 ナロービーム及び大型レンズ

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:10 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:4ピンコネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●インターフェイス:IO-Link●動作温度 Max:+55℃●代表規格:CE, IEC60529, UL認定●コード番号:124-4428 アズワン品番65-7348-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする