曜日別特売
ZH18DSA-03-03-03N ZH-D-A - 真空エジェクタ 直接配管形 SMC 69297613

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZH-D-A - 真空エジェクタ 直接配管形

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個仕様付属品(標準ブラケット/サイレンサ):(N) 標準ブラケットなし/サイレンサなし注文コード69297613品番ZH18DSA-03-03-03N
参考基準価格(税別)¥4,950販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New]
小型・軽量
全長:最大11%減(直接配管形)
ポート高さ:最大25%減(直接配管形)
容積:最大39%減(ボックス形)
4種類の取付方法
サイレンサ/標準ブラケットを用意

最高真空圧力(kPa)(S) -90kPa付属品標準ブラケットなし、サイレンサなし仕様付属品(標準ブラケット/サイレンサ):(N) 標準ブラケットなし/サイレンサなしSUP・ポート接続口径Rc3/8めねじ到達真空圧力-90kPaEXH・ポートRc3/8めねじボディ形式直接配管形ノズル径(Φmm)1.8VAC・ポート接続口径Rc3/8めねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする