曜日別特売
E3ZL86IL3OMS 光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 120 mm omron(オムロン) 69297614

光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 120 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69297614品番E3ZL86IL3OMS
参考基準価格(税別)¥23,600販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

E3Z-IL IO-Link光電センサ
IO-Link接続搭載のOmron E3Z-IL光電センサは、信頼性の高い検出を実現します。 IO-Link接続は、センサレベルの情報を可視化し、センサの障害及び問題をリアルタイムで通知します。
IO-Link互換 IP67定格 不感帯が小さく、近距離ターゲットの検出に対応可能 再帰反射タイプは光沢のある物体の検出用に偏光光源を印加 短絡保護、逆極性保護 相互干渉保護(再帰及び拡散タイプのみ)

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:120 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:配線済み●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:1 ms●動作温度 Max:+55℃●代表規格:CE, IEC 60529●コード番号:124-4438アズワン品番65-7348-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする