光電センサ ブロック形 検出範囲 1.2 m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69297718 品番RL29-8-H-1200-RT/59/73c/136
参考基準価格(税別)¥45,300 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

Pepperl+Fuchs バックグラウンド抑制センサ、高視認性 LED、赤色伝送 LED により優れた整列 Ability、最小限の白黒差非常に見やすいLED 赤色伝送 LED による優れた位置合わせ Ability 白黒差最小 強力なプッシュプル出力 最適な価格 / 性能比 保護クラスII

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:1.2 m●出力タイプ:2 プッシュ / プル●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●シリーズ:RL29●コード番号:218-8280 アズワン品番65-7293-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする