概要SICK の ZoneControl ソリューションは、交通信号が町や都市の交通の流れを制御するのと同様に、PLC やその他の種類の外部制御なしで、ベルト上の製品の流れを制御します。Sick 社の ZoneControl は、製品の流れを制御する 3 つの製品ファミリで構成されています。この手順はゼロ圧積算( ZPA )と呼ばれます。ZoneControl ソリューションの取り付けは非常に簡単です(プラグアンドプレイ)。 ZoneControl 製品を直列に接続し、センサを取り付け、空圧ライン又はモーター駆動ローラーへの接続を行います。そのため、PLC プログラミング、ラップトップ、高価な配線は不要です。各製品には、シングルフィード(スリープ機能あり / なし)とブロック(スラグ)の 2 種類のスタートアップロジックがあり、用途の要件に応じて異なります。さまざまな要件を満たすために、ローラー間の取り付け( R/IR )、サイドフレームへの取り付け( ZLM )、ベルト上への取り付け( WLR )の 3 つの取り付け構成から選択できます。一目でわかる3 種類の取り付けタイプ:ローラー間の取り付け( R/IR )、サイドフレームへの取り付け( ZLM )、ベルト上の取り付け( WLR ) 3 種類のロジック:シングルフィード、スリープ機能付きシングルフィード、ブロック(スラグ)フィード 最大 50 個の ZoneControl ソリューションを直列接続できます。 完全アニメーション化されたシミュレーションにより、選択と実装が容易になります 標準切断長: 1 m ( 3 フィート) または 2 m ( 6 フィート)あなたの利点市場で最大のゼロ圧力積算ポートフォリオがユーザーに提供されます 用途に合わせてさまざまな選択肢があります Sick ZoneControl ソリューションは、パッケージの a on のフローを制御します PLC やその他の外部制御なしのコンベア プログラミングやラップトップ不要で、PLC インターフェイスが不要なのですばやくセットアップできます ZoneControl の経験と Sick の専門家による個人的なサポートにより、アプリケーションと製品に関するすべての問題に迅速に対応できます によるコンベアの迅速な拡張または変更 モジュラ設計Sick Zone Control ソリューションは、交通信号が街や都市の交通の流れを制御するのと同様に、PLC やその他の外部制御装置を使わずに、ベルト上の製品の流れを制御します。Sick によるゾーン制御は、製品のフローを制御する 3 つの製品ファミリで構成されています。この手順はゼロ圧積算( ZPA )と呼ばれます。ゾーン制御ソリューションは非常に簡単に設置できます(プラグアンドプレイ)。ゾーン制御製品を直列に接続し、センサを取り付け、空圧ライン又はモータ駆動ローラーへの接続を行います。そのため、PLC プログラミング、ラップトップ、高価な配線は不要です。各製品には、用途の要件に応じて、シングルフィード(スリープ機能あり / なし)とブロック(スラグ)フィードの 2 種類のスタートアップロジックがあります。用途搬送ラインの自動ホイール分離 搬送ラインでのタイヤの自動分離 自動化された負荷のピッキングと転送 コンベアベルトのゼロ圧積算とゾーン制御 動的圧力なしでの搬送及びゾーン制御 自動誘導車両システムへの制御された負荷転送