※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZH-D-A_INCH - 真空エジェクタ直接配管形

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様付属品(標準ブラケット/サイレンサ):(S) 標準ブラケット付/サイレンサ付 到達真空圧力-90kPa 注文コード69297744 品番ZH05DSA-07-N01-07S
参考基準価格(税別)¥2,260 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は仕様・到達真空圧力など47種類から選べます 他の種類を見る

ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New]
小型・軽量
全長:最大11%減(直接配管形)
ポート高さ:最大25%減(直接配管形)
容積:最大39%減(ボックス形)
4種類の取付方法
サイレンサ/標準ブラケットを用意

到達真空圧力-90kPa 付属品標準ブラケット付、サイレンサ付 SUP・ポート接続口径Φ1/4ワンタッチ管継手" 最高真空圧力(kPa)(S) -90kPa EXH・ポートΦ1/4ワンタッチ管継手" 仕様付属品(標準ブラケット/サイレンサ):(S) 標準ブラケット付/サイレンサ付 ボディ形式直接配管形 ノズル径(Φmm)0.5 VAC・ポート接続口径NPT1/8めねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする