Y02FBHKS110BK 雷ガード・ブレーカー機能付き省エネタップ1個口 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) プラグ形状2P 69297777

 

Y02FBHKS110BK 雷ガード・ブレーカー機能付き省エネタップ1個口 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69297777 Y02FBHKS110BK 雷ガード・ブレーカー機能付き省エネタップ1個口 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69297777

雷ガード・ブレーカー機能付き省エネタップ1個口

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69297777 品番Y02FBHKS110BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
ホコリの進入を防止する安全シャッター付きです。雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
合計使用量が1500Wを超えた状態で使用を継続すると内蔵のブレーカーが作動し、電源が切れます。

プラグ形状2P コンセント形状2P ブラック 質量(g)49 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42×33×55 機能シャッター、絶縁カバー、雷ガード、ブレーカー 差込口1個口

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする