Y02FUBHKS210WH 雷ガード・ブレーカー機能付き省エネタップ2個口 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69297804 Y02FUBHKS210WH 雷ガード・ブレーカー機能付き省エネタップ2個口 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69297804

雷ガード・ブレーカー機能付き省エネタップ2個口

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69297804 品番 Y02FUBHKS210WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

合計使用量が1500Wを超えた状態で使用を継続すると内蔵のブレーカーが作動し、電源が切れます。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。

コンセント個数2 プラグ形状2P コンセント形状2P ホワイト 質量(g)50 スイッチ一括集中スイッチ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42×33×55 機能シャッター、絶縁カバー、雷ガード、ブレーカー アース端子× アズワン品番65-0531-11 マグネット× USBポート数× RoHS指令(10物質対応)対応 雷ガード 耐トラッキング 埃防止シャッター

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69297804
2024-01-28
用途:
家庭用
その他業種

使わない部屋の家電用に使いました。待機電力が減るといいです。

対象商品:
69297795
2023-12-20
用途:
電子レンジのコンセント
野いちご 様

2023/10/23 購入したが、その後、ランプは、点滅してるが電源(コンセント)が切れる現象がでてきた。購入して、2か月で短い。

対象商品:
69297795
2022-10-15
用途:
落雷対応。
製造業

機能は良いと思います。デザインも良いが、スイッチが少しふわふわしててもう少し安定してれば良いかと。ブレーカなので本来も目的からすると瞬時にトリップしなければならないので、ふわふわ感は仕方無いのかも。

対象商品:
69297795
2022-03-04
用途:
100Vの中間に使用
製造業

スイッチ付きなので、良い商品と思います。雷の時に保護するかは不明です。急な落雷だとどの商品でも困難かと。過負荷対応で使います。

対象商品:
69297795
2021-10-10
用途:
作業機器のコンセントブレーカーとして
有限会社市川プランニング 様 (サービス業)

安価かつコンパクトで大変重宝しております。
リピート購入しております。

対象商品:
69297795
2021-09-24
用途:
掃除機等のプラグとコンセントの間に装着
有限会社市川プランニング 様 (サービス業)

安価でコンパクトなことも有り、とても使い勝手の良い商品です。
リピート購入しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする