光電センサ ブロック形 検出範囲 12 m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69297806 品番HL18L-P4A5BE
参考基準価格(税別)¥61,200 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

概要SureSense 光電センサファミリは、あらゆる環境で事実上あらゆる対象物を確実に検出できます。この汎用性により、黒、光沢、透明、さまざまな色など、非常に基本的な物体を検出できます。 SureSense は、クラス最高のパフォーマンスを提供するとともに、検出オプション、出力タイプ、Advanced 機能を幅広く提供しています。さらに、直感的な信号強度のライトバーにより、設置とトラブルシューティングがこれまで以上に簡単になっています。この最先端技術はすべて、ABS ハウジングの 9 倍の強度を持つ VISTAL ハウジングに組み込まれています。一目でわかる最も柔軟で完全なハイブリッドセンサのポートフォリオ 直感的に使える新しいライトストリップです セクターで最も優れたバックグラウンド抑制 AutoAdapt テクノロジーにより、透明オブジェクトを検出します VISTAL ハウジングあなたの利点を使用して、お客様のアプリケーションの大部分を解決します 単一のセンサファミリ 取り付け設計、アクセサリ、セットアップ手順、サプライヤを標準化します 取り付け時にすばやく簡単に位置合わせできます 信号強度の連続表示 さまざまな色や材質の物体を確実に検出します 必要性を最小限に抑えながら、過酷な環境で透明な物体を検出できます 追加のクリーニング 交換コストを削減し、その間に損傷が発生した場合のダウンタイムを短縮します インストールまたは使用Sure Sense ファミリの光電センサは、どのような環境でもほとんどあらゆる物を確実に検出します。この汎用性により、黒、光沢、透明、さまざまな色など、非常に基本的な物体から最も困難な物体までを検出できます。 SureSense は、クラス最高の性能に加え、非常に広範な検出オプション、出力タイプ、Advanced 機能を提供します。さらに、直感的な信号強度のライトバーにより、設置とトラブルシューティングがこれまで以上に簡単になっています。この最先端技術はすべて、ABS ハウジングの 9 倍の強度を持つ VISTAL ハウジングに組み込まれています。用途パレットの存在監視 パレットの存在監視

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:12 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12コネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:4ピンコネクタ●IP保護等級:IP67、IP69K●応答時間:500 μs●材質:プラスチック●コード番号:205-5157 アズワン品番65-7306-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする