光電センサ ブロック形 検出範囲 150 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69297815 品番EX11EBPN
参考基準価格(税別)¥23,800 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

取り付けブラケットも用意
EX10 光学センサ、サブミニチュア
EX-10シリーズアンプ内蔵超スリム光電センサは取り付けが柔軟で、PCBの配置、ICの検出、PCBラックの検出、ウエハーカセットの検出、薄型リングの検出、トレイ内にコンデンサがないことの確認など、多くの用途に適しています。
省電力 高速応答時間 バックグラウンドサプレッション EXシリーズセンサでは、最小及び最狭センサを用意 超ミニチュアデザインにも関わらず、スルービーム光電センサの最大範囲は約1000 mm 前面又は側面ライト出口の2つのデザインを用意

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:150 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:ケーブル●最大DC電圧:24V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:50 mA●応答時間:<500 μ s●動作温度 Min:-25℃●コード番号:431-5643 アズワン品番65-7310-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする