TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 検出・センサ
TELEMECANIQUE SENSORSの センサ
TELEMECANIQUE SENSORSの 光電・ファイバセンサ
光電センサ ブロック形 検出範囲 2 mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69297824
品番
XUYF953002COS
参考基準価格(税別)
¥57,500
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
Schneider Electrics 光電センサのサイズは M8 で、寸法は 2 x 40 mm、DC 電圧は 12 → 24 V です。過酷な環境での検出 監視位置
仕様
●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:2 mm●出力タイプ:ソリッドステート●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●シリーズ:XUY●コード番号:211-8513
アズワン品番
65-7291-82